Spécifications
Détails
- Type de produitTuyau industriel
Aperçu
- Tube : EPDM
- Renforcement : textile synthétique haute résistance
- Couverture : EPDM
- Température de fonctionnement :-40°C à 120°C (-40°F à 248°F)
- Pression de service maximale : 150 psi
- Pression d’éclatement : 450 psi
- Applications : Déversement d’eau
- Marchés : Agriculture, construction, exploitation minière, construction navale, exploration pétrolière et gazière, camion-citerne
- Type d'accouplement : came et rainure, type de tige mâle X femelle