Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant385
- Débit maximal tr/min29.2 tr/min
- Couple de sortie maximal3967 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids88.00 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=60/1|STYLE=A|FS=143TC|OD=4
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-78762
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798594828
- Puissance d’entrée maximale2.770 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série380
- StyleA
- CUP_NON662798594828
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage