Motion
5325X08X08
5325X08X08 RACCORD
N° D’ARTICLE MI05820559
N° MFR5325X08X08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5325X08X08 RACCORD
N° D’ARTICLE MI05820559
N° MFR5325X08X08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    1 po / 25.4 mm
  • Longueur
    2.44 po / 61.976 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5325X08X08 RACCORD