Motion
DISQUE DE PONÇAGE À CORPS VERT 7000120023 3M AVEC FIXATION STIKIT, 31550, 8 PO,

3M
7000120023 3M GREEN CORPS SANDING DISC WITH STIKIT ATTACHMENT, 31550, 8 IN,

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05821673
N° MFR7000120023 3M GREEN CORPS SANDING DISC WITH STIKIT ATTACHMENT, 31550, 8 IN,
Prix33.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120023 3M GREEN CORPS SANDING DISC WITH STIKIT ATTACHMENT, 31550, 8 IN,

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, couleur verte
N° D’ARTICLE MI05821673
N° MFR7000120023 3M GREEN CORPS SANDING DISC WITH STIKIT ATTACHMENT, 31550, 8 IN,
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
Prix33.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131315501
  • CUP_NON
    00051131315501

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE PONÇAGE À CORPS VERT 7000120023 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les disques de ponçage décapent rapidement la peinture des surfaces métalliques, en plastique ou en fibre de verre
  • Le mélange de minéraux coupe rapidement, dure longtemps et résiste au chargement
  • Les applications comprennent l’élimination des soudures, l’élimination de la rouille et le décapage des zones difficiles d’accès
  • Excellent pour façonner le mastic de carrosserie ou la résine en fibre de verre
  • Idéal pour l’étape 1 du système de réparation de carrosserie 3M™