Motion
880-11R1-DMS-SS

SYSTEM PLAST
880-11R1-DMS-SS

Pignon fendu - Fracturé, 11 dents, 1.0000 po diamètre de diamètre, 5.3200 po diamètre de pas.
N° D’ARTICLE MI05822757
N° MFR880-11R1-DMS-SS
Price$179.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
880-11R1-DMS-SS

Pignon fendu - Fracturé, 11 dents, 1.0000 po diamètre de diamètre, 5.3200 po diamètre de pas.
N° D’ARTICLE MI05822757
N° MFR880-11R1-DMS-SS
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
Votre prix179.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    5.3100 po
  • Alésage maximal
    1.0000 po
  • Pitch Diameter  
    5.3200 po

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériau de la bride
    Polyamide renforcé
  • Matériau du concentrateur
    Polyamide renforcé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166190040
  • Number Of Teeth  
    11
  • Type de pignon
    Fractionnement
  • CUP_NON
    726166190040

Aperçu

Description du fabricant
880-11R1-DMS-SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif