Motion
ARP40-N04H-3Z

SMC CORP OF AMERICA
ARP40-N04H-3Z

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI05824310
N° MFRARP40-N04H-3Z
Prix89.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARP40-N04H-3Z

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI05824310
N° MFRARP40-N04H-3Z
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
Prix89.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Options incluses
    Plaque signalétique et manomètre en unités impériales : psi
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton orienté vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Pression de consigne maximale
    87 psi
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    1.16 à 87 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARP40-N04H-3Z RÉGULATEUR DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif