Motion
VP542-5D1-03FA-X250

SMC CORP OF AMERICA
VP542-5D1-03FA-X250

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, borne DIN, corps oblong, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05824535
N° MFRVP542-5D1-03FA-X250
Prix156.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP542-5D1-03FA-X250

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, borne DIN, corps oblong, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05824535
N° MFRVP542-5D1-03FA-X250
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
Prix156.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP542-5D1-03FA-X250