Motion
C03600451500M

AS RAYMOND
C03600451500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.5000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 17.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05824555
N° MFRC03600451500M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600451500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.5000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 17.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05824555
N° MFRC03600451500M
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00768 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600451500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    17.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0360-045-1500M PRINTEMPS