Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- TailleRégulier
- Poids0.16 lb
- Largeur0.5 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Description6850 Protège2-Layer
- Groupe et classeRéchauffement
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieDoublures thermiques
- CUP_NON720476168508
Aperçu
- La doublure de casque de sécurité N-Ferno® 6850 Winter possède 2 couches d’isolation avec une coquille en coton et une doublure confortable en molleton de polyester pour une chaleur exceptionnelle. Cette doublure thermique légère est dotée d’un menton pour couvrir la tête et les oreilles et s’ajuste confortablement sous les casques ou les casques de sécurité sans être trop volumineuse. La coquille extérieure est faite de sergé 100 % coton pour résister aux environnements difficiles. La doublure en molleton 100 % polyester est douce au toucher pour un port confortable toute la journée. Une mentonnière à boucles et à crochets maintient confortablement cette doublure d’hiver, tandis que quatre sangles à boucles et à crochets extérieures se fixent à l’intérieur d’un casque de sécurité pour une fixation sûre et une chaleur supplémentaire. Cette doublure de casque de sécurité pour l’hiver est dotée d’une bande élastique dans la zone du front pour garder la doublure bien ajustée contre le visage afin d’emprisonner la chaleur corporelle et d’empêcher le froid de pénétrer. Les petites poches près des oreilles sont conçues pour contenir des chauffe-mains de taille régulière (vendus séparément) afin de garder les oreilles au chaud et confortables dans des températures extrêmes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation