Motion
7100244581 POST-IT NOTES 655-RP, 3 PO X 5 PO (76 MM X 127 MM)

3M
7100244581 POST-IT NOTES 655-RP, 3 IN X 5 IN (76 MM X 127 MM)

Post-it® Notes 655-RP, 76 mm x 127 mm ( 3 po x 5 po)
N° D’ARTICLE MI05825612
N° MFR7100244581 POST-IT NOTES 655-RP, 3 IN X 5 IN (76 MM X 127 MM)
Prix37.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100244581 POST-IT NOTES 655-RP, 3 IN X 5 IN (76 MM X 127 MM)

Post-it® Notes 655-RP, 76 mm x 127 mm ( 3 po x 5 po)
N° D’ARTICLE MI05825612
N° MFR7100244581 POST-IT NOTES 655-RP, 3 IN X 5 IN (76 MM X 127 MM)
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
Prix37.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.829 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141232935
  • Quantité minimale de la commande
    12
  • CUP_NON
    00051141232935

Aperçu

Description du fabricant
7100244581 BILLETS POST-IT 655-RP, 3 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.