Spécifications
Dimensions
- Center Hole Diameter5/8 in
- Wheel Diameter8 in
- Wheel Thickness1 in
Details
- GradeGrain très grossier
- Description longueLa roue dentée portative 66253044532 présente un diamètre de trou central de 5/8 po, un grain très grossier, un diamètre de roue de 8 po, une épaisseur de roue de 1 po et un type de roue de type 01 , convenant aux applications exigeantes de meulage et d’enlèvement de matériaux.
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis5
- CUP_NON66253044532
- Type de roueType 01
Aperçu
Description du fabricant
66253044532 8X1X 5/8 Q16 GRIT ZIRCONIE
- Grain d’alumine de zircone de qualité supérieure
- Durée de vie de 10X , meulage 50 % plus rapide que les meules en oxyde d’aluminium
- Le meilleur choix pour l’enlèvement de matériel robuste sur les meuleuses à haute puissance
- Meilleure performance sur une variété de matériaux, y compris la fonte grise et ductile, les aciers inoxydables et les alliages
- Pour vos applications les plus exigeantes