Motion
CFE20BUUR
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 20 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05826581
N° MFRCFE20BUUR
Prix260.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de la série CFE, diamètre de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 20 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05826581
N° MFRCFE20BUUR
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
Prix260.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.8 mm
  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Rouleau Diamètre  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557010880
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CFE
  • Type de fil
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • CUP_NON
    4549557010880

Aperçu

Description du fabricant
CFE20BUUR ROULEAU DE CAM ET DE CROCHET