Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur9
- Poids0.25
Détails
- DemandesAutomobile, construction, équestre, jardinage et aménagement paysager, usage général
- Type de fermetureVelcro®
- CouleurNoir, havane
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en élasthanne
- Caractéristiques de la paumePeau de chèvre
- Style de pouceAile
Aperçu
- Paume en cuir de chèvre pleine fleur résistant à l’eau Dryhide.
- Bout des doigts à capuchon et pouce renforcé
- Dos ajusté en élasthanne
- Poignet élastique bien ajusté avec fermeture Velcro® sécurisée