Motion
DRM1126
Entonnoir de baril - 11.2500 po de diamètre, hauteur : 13 po
N° D’ARTICLE MI05829881
N° MFRDRM1126
Prix1,198.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entonnoir de baril - 11.2500 po de diamètre, hauteur : 13 po
N° D’ARTICLE MI05829881
N° MFRDRM1126
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
Votre prix1,198.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    11.2500 po
  • Hauteur
    13 po

Aperçu

Description du fabricant
DRM1126-BK-NPT ENVELOPPÉ DE POLYBÉ INFROID
  • Le versement rapide, l’absence de éclaboussures et le couvercle à verrouillage d’une main facilitent la rencontre des
  • La poignée de verrouillage exclusive permet d’ouvrir et de fermer facilement le couvercle d’une seule main
  • La fermeture sécurisée vous aide à respecter les règlements sur les contenants fermés, mais s’ouvre et se ferme instantanément
  • La conception brevetée sans éclaboussures permet d’évacuer rapidement et en douceur les éclaboussures
  • Vous permet de verser sans ventilation à travers un bonde de 3/4 po, une violation potentielle de la réglementation du contenant fermé si laissé ouvert
  • Le joint d’étanchéité et le mécanisme de verrouillage créent un joint étanche pour aider à réduire les émissions de vapeur
  • Verrouillable pour empêcher tout accès non autorisé
  • Le revêtement en poudre durable et résistant aux produits chimiques aide à assurer une longue durée de vie
  • Plusieurs options de couleurs de couvercle vous permettent de séparer les fûts
  • Intérieur texturé enduit de poly résistant aux produits chimiques, résistant à l’écaillage et à la rouille
  • L’entonnoir à tambour en acier à profil bas est parfait pour verser à partir de petits contenants