Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales30 mm
- Longueur3.87 po
Détails
- Pression d’éclatement réelle20000 lb/po2 (bouchon); 22000 lb/po2 (connecté); 4500 lb/po2 (connecter/déconnecter)
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Débit17.50 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service5500 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi
Aperçu
Description du fabricant
COUPLEUR VEP4F4 1/2 NPT M
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité