Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Valeur P maximaleStatique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre1.2500 po
- Global Longueur0.5000 po
- Taille d’arbre recommandée0.9970 po
- Épaisseur0.1250 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Détails supplémentairesDifférence de performance synthétiqueTM; AM1-SPDTM; bronze fritté imprégné; certifié USDA-H1 ; certifié contact avec les aliments; sans plomb; sans conflit; certifié RoHS; certifié Reach; conduit l’électricité; résistant à la corrosion; autolubrifiant
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionManchon Oilite AA1213-04 Bronze fritté imprégné de Synthetic Performance DifferenceMC AM1-SPDTM
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Type de fiche rainuréeAucun
- Type de rainureSimple
- Groupe et classeBronze fritté
- Catalogue du fabricant
- MatérielBronze fritté
- Spécification du matérielOilite®, Différence de performance synthétique®
- Valeur V max.1200 (sfm)
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-35 °F à +300 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.251 po;1.252 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieOilite
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
- L’ Oilite® les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.