Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Diamètre intérieur2.5000 po
- Valeur P maximaleStatique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre3.0000 po
- Global Longueur2.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Taille d’arbre recommandée2.4974 po
- Épaisseur0.2500 po
- Poids1.01 lb
Détails
- Détails supplémentairesSynthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM, bronze fritté imprégné, plage de températures de -35deg F à +300deg F, certifié USDA-H1 , certifié contact avec les aliments, sans plomb, sans conflit, certifié RoHS, certifié Reach, conduit l’électricité, résistant à la corrosion, autolubrifiant
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionManchon Oilite AA3004-01 Bronze fritté imprégné de Synthetic Performance DifferenceMC AM1-SPDTM
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Type de fiche rainuréeAucun
- Groupe et classeBronze fritté
- Tolérance de longueur±0.0075 po
- Catalogue du fabricant
- MatérielBronze fritté
- Spécification du matérielOilite®, Différence de performance synthétique®
- Pression maximale2000 psi
- Valeur V max.1200 (sfm)
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-35 °F à +300 °F
- Tolérance du diamètre extérieur30.004 po à 30.006 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieOilite
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
- L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.