Motion
AA604-03
Douille unie - 0.4375 po de diamètre intérieur, 0.6875 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur, matériau métal en poudre
N° D’ARTICLE MI05837644
N° MFRAA604-03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille unie - 0.4375 po de diamètre intérieur, 0.6875 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur, matériau métal en poudre
N° D’ARTICLE MI05837644
N° MFRAA604-03
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre intérieur
    0.4375 po
  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Global Longueur  
    1.5000 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sintered Bronze;Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM;Temp Range -35deg F to +300deg F;USDA-H1 Certified;Food Contact Certified;Lead-Free;Conflict Free;RoHS Certified;Reach Certified;Conducts Electricity;Corrosion Resistant;Self-Lubricating
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Manchon Oilite AA604-03 Bronze fritté imprégné de Synthetic Performance DifferenceMC AM1-SPDTM
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.0020/+0.0010 po;+0.0508/+0.0254 mm
  • Tolérance de longueur
    ±0.005 po;±0.127 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.0030/+0.0020 po;+0.0762/+0.0508 mm
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
AA604-03 0.4395 0.6905 1-1/2 OILITE®
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.