Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Valeur P maximaleStatique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Longueur1.0000 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Détails supplémentairesBronze fritté;Différence de performance synthétiqueTM;AM1-SPDTM;USDA-H1 certifié;Certifié contact avec les aliments;Sans plomb;Sans conflit;Certifié RoHS;Certifiéeach;Conduit l’électricité;Résistant à la corrosion;Autolubrifiant
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionManchon Oilite AA883-05 Bronze fritté imprégné de Synthetic Performance DifferenceMC AM1-SPDTM
- Type de fiche rainuréeAucun
- Tolérance de longueur±0.005 po
- Catalogue du fabricant
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielOilite®, Différence de performance synthétique®
- Valeur V max.1200 (sfm)
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-35 °F à +300 °F
- Tolérance du diamètre extérieur0.878 à 0.879 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
- L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.