Motion
SOA1043-09
Roulement à manchon Super Oilite - 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur, matériau métal en poudre
N° D’ARTICLE MI05837990
N° MFRSOA1043-09
Prix2.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon Super Oilite - 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur, matériau métal en poudre
N° D’ARTICLE MI05837990
N° MFRSOA1043-09
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
Prix2.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Valeur P maximale
    Statique 20000 / Dynamique 4000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    35000
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    0.7477 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    À base de fer; fritté; imprégné de synthétique extrême pression AM3-SPDTM; matériau de rechange économique; sans plomb; sans conflit; certifié RoHS; certifiéeach; conduit l’électricité; autolubrifiant; certifié USDA-H1 ; certifié contact avec les aliments
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Fer fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Produit fritté à base de fer SOA1043-09 imprégné de synthétique extrême pression AM3-SPDTM. Une vitesse de charge plus faible conçoit un matériau de remplacement économique
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.000/-0.001 po
  • Tolérance de longueur
    ±0.01 po
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Produit fritté à base de fer
  • Spécification du matériel
    Super Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Pression maximale
    27.58 MPa, 4000 psi
  • Valeur V max.
    225 (sfm)
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 °F à +300 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.000/-0.001 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    Super Oilite
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    SAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 G 4
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
SOA1043-09 0.7530 1.0030 1 SUPER OILITE®
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM3® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.