Motion
CDQ2WA40-40DZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2WA40-40DZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI05838882
N° MFRCDQ2WA40-40DZ
Prix79.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2WA40-40DZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI05838882
N° MFRCDQ2WA40-40DZ
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
Prix79.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    40 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2WA40-40DZ , CQ2-Z
  • Double action, double tige, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon