Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- GradeGrain très grossier
- Description longueLa meule à accrochage portable 66253198584 est fabriquée avec un matériau abrasif en alumine de zircone et présente un diamètre de trou central de 5/8 po, un grain très grossier, un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 2 po et un type de meule de type 11 , idéal pour les applications de meulage exigeantes.
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis5
- CUP_NON66253198584
- Type de roueType 11
Aperçu
- Le nouveau grain d’alumine de zircone plus friable et le système de liaison en résine durable permettent au grain de rester plus tranchant, plus longtemps
- Taux d’élimination des métaux plus élevés pour les applications à pression moyenne et élevée que les grains de zircone plus anciens; augmentation du rapport de dosage G allant jusqu’à 129 %
- Réduction de 41 % du temps de meulage; capacité de coupe étendue qui réduit les temps d’arrêt et augmente la productivité; temps d’utilisation réduit pour retirer plus de produit
- Forte préférence de l’opérateur, car moins de pression et d’effort sont nécessaires
- Le choix pour les travaux d’enlèvement de métaux difficiles