Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6908-G BRG
- Description longueLe 6908 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 12 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6908
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106783664