Motion
7213BG

NTN
7213BG

Palier à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de 23 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI05839885
N° MFR7213BG
Prix369.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7213BG

Palier à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de 23 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI05839885
N° MFR7213BG
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
Votre prix369.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.27 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7213BG BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359443684
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    52500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359443684

Aperçu

Description du fabricant
7213BG BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues