Motion
6400-20M-170

GATES RUBBER CO
6400-20M-170

Courroie de distribution et de synchronisation PowerGrip HTD – HTD, pas de 20 mm, longueur de pas de 6400 mm, largeur de 170 mm, 320 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI05843437
N° MFR6400-20M-170
Prix15,076.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6400-20M-170

Courroie de distribution et de synchronisation PowerGrip HTD – HTD, pas de 20 mm, longueur de pas de 6400 mm, largeur de 170 mm, 320 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI05843437
N° MFR6400-20M-170
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
Prix15,076.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.52 po / 13.2 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Longueur totale
    6400 mm
  • Global Largeur  
    170 mm
  • Pas
    20 mm
  • Longueur du pas
    6400 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.33 po / 8.4 mm
  • Largeur
    6.693 po / 170 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    20M
  • Type de courroie
    HTD
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92930728
  • Numéro CUP du fabricant
    072053352030
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    320
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • CUP_NON
    072053352030

Aperçu

Description du fabricant
6400-20M-170 HTD
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
  • Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs