Motion
VF5220-5D1-03N

SMC CORP OF AMERICA
VF5220-5D1-03N

VANNE, PILOTE, PORTED DU CORPS
N° D’ARTICLE MI05844989
N° MFRVF5220-5D1-03N
Prix127.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5220-5D1-03N

VANNE, PILOTE, PORTED DU CORPS
N° D’ARTICLE MI05844989
N° MFRVF5220-5D1-03N
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
Prix127.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF5220-5D1-03N CYLINDRE

Vous pourriez également aimer