Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon20 pi
- Pied de tête max.35 pi
Détails
- Décharge2 po NPT
- Fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge6
- Puissance1 hp
- Matériau de la turbineAcier inoxydable
- Teneur maximale en solides2 po de diamètre
- Débit maximum148 gal/min
- Phase1
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable
- Joint d’étanchéitéMécanique, carbone/céramique
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Type de commutateurManuel
- Conception du typeEaux submersibles
- Tension230 V