Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur55.88 cm
- Poids6.6 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Matériau arrièreSpandex
- CouleurOrange haute visibilité
- Caractéristiques de confortLa paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
- Description de la constructionCoupe-cousue
- DescriptionIdéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique avec points en PVC
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en élasthanne
Aperçu
- La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
- Prise en PVC sur l’index et le pouce pour la manipulation des pièces fines
- Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
- Poignet élastique pour l’enfiler et l’enlever facilement
- Les fourchettes en lycra améliorent le contour naturel du gant pour un meilleur ajustement
- La coloration haute visibilité et la fixation réfléchissante rendent ce produit très facile à voir dans les applications à faible luminosité
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation