Motion
CJ19 64D VERT UR

LOVEJOY INC
CJ19 64D GREEN URE

68514472256 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI05851005
N° MFRCJ19 64D GREEN URE
Prix31.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ19 64D GREEN URE

68514472256 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI05851005
N° MFRCJ19 64D GREEN URE
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
Prix31.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ19
  • Épaisseur de l’élément
    12.00 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.008 à 0.027 po
  • Diamètre extérieur
    40.00 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Duromètre d’élément
    64 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514472256
  • Numéro CUP du fabricant
    685144722561
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    21 N-m
  • CUP_NON
    685144722560

Aperçu

Description du fabricant
CJ19-SPIDER-64D VERT-UR