Motion
TR6BF6
Bouchon hydraulique série TR - Corps en acier, 3/4 po BSPP, filetage femelle 3/4 – 14 , 4000 psi, 3/4 po de taille de corps, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI05851366
N° MFRTR6BF6
Prix48.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série TR - Corps en acier, 3/4 po BSPP, filetage femelle 3/4 – 14 , 4000 psi, 3/4 po de taille de corps, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI05851366
N° MFRTR6BF6
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
Prix48.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 BSPP
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Longueur
    2.20 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    15400 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    3/4 dans BSPP, filetage femelle 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Interchange standard
    TEMA Europe
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TR6BF6 ACC. HOMME 3/4 BSP

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon