Motion
22330EJW33C2

TIMKEN
22330EJW33C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05851868
N° MFR22330EJW33C2
Price 9,634.42 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22330EJW33C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05851868
N° MFR22330EJW33C2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 9,634.42 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    150 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.2520 po
  • Outside Diameter  
    320 mm
  • Overall Width  
    108 mm
  • Poids
    89.23 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de lubrification
    Graisse standard
  • Numéro CUP du fabricant
    087796031111
  • Tr/min maximum (graisse)
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796031111

Aperçu

Description du fabricant
22330EJW33C2 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure