Motion
23026KEJW33C3

TIMKEN
23026KEJW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 52 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05851948
N° MFR23026KEJW33C3
Prix2,060.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23026KEJW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 52 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05851948
N° MFR23026KEJW33C3
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
Prix2,060.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.0472 po
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    12.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de lubrification
    Graisse standard
  • Numéro CUP du fabricant
    087796135758
  • Tr/min maximum (graisse)
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796135758

Aperçu

Description du fabricant
23026KEJW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure