Motion
22218EMW33C3

TIMKEN
22218EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05852011
N° MFR22218EMW33C3
Prix823.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22218EMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05852011
N° MFR22218EMW33C3
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
Prix823.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5748 po
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    7.36 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    79700 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796220416
  • Tr/min maximum (graisse)
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    87200 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796220416

Aperçu

Description du fabricant
22218EMW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure