Motion
22217KEMW33C3

TIMKEN
22217KEMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI05852056
N° MFR22217KEMW33C3
Prix861.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22217KEMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm, 1:12 diamètre conique, C3
N° D’ARTICLE MI05852056
N° MFR22217KEMW33C3
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
Prix861.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.4173 po
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    5.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    64200 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796231900
  • Tr/min maximum (graisse)
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    67900 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796231900

Aperçu

Description du fabricant
22217KEMW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure