Motion
22228KEMW33C4

TIMKEN
22228KEMW33C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05852085
N° MFR22228KEMW33C4
Prix3,398.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22228KEMW33C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05852085
N° MFR22228KEMW33C4
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
Prix3,398.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.6772 po
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Poids
    30.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    087796236295
  • Tr/min maximum (graisse)
    2200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796236295

Aperçu

Description du fabricant
22228KEMW33C4 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

You May Also Like