Motion
24138EJW33

TIMKEN
24138EJW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 128 mm, alésage droit, C0
N° D’ARTICLE MI05852090
N° MFR24138EJW33
Prix10,640.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24138EJW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 128 mm, alésage droit, C0
N° D’ARTICLE MI05852090
N° MFR24138EJW33
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
Prix10,640.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5.0394 po
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    90.44 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    421000 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796238602
  • Tr/min maximum (graisse)
    810 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    619000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796238602

Aperçu

Description du fabricant
24138EJW33 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure