Motion
22211EMC3

TIMKEN
22211EMC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05852174
N° MFR22211EMC3
Price$534.19/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22211EMC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05852174
N° MFR22211EMC3
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
Price$534.19/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9843 po
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    25 mm
  • Poids
    1.81 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796287181
  • Tr/min maximum (graisse)
    4700 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796287181

Aperçu

Description du fabricant
22211EMC3 BRG
  • Finitions de surface améliorées
  • Géométrie interne optimisée
  • Capacités de charge à la pointe de l’industrie
  • Une pièce, laiton usiné, à galet, cage de type doigt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif