Motion
30320J
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 100 mm d’alésage, 215 mm de diamètre extérieur, 51.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI05852686
N° MFR30320J
Price$1,060.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 100 mm d’alésage, 215 mm de diamètre extérieur, 51.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI05852686
N° MFR30320J
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
Votre prix1,060.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Largeur du cône
    47 mm
  • Cup Width  
    39 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Longueur totale
    215 mm
  • Largeur totale
    51.50 mm
  • Poids
    8.41 kg

Details

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    NSK haute capacité, 30320J, diam. 100 mm, diam. ext. 215 mm, 51.5 mm W
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 303
  • Capacité de charge dynamique
    425000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176627033
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176627033

Aperçu

Description du fabricant
30320J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs