Motion
AD08P015P
Collecteur de soupape D08 - Aluminium, 1 station, Espacement de soupape 5 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI05852743
N° MFRAD08P015P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupape D08 - Aluminium, 1 station, Espacement de soupape 5 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI05852743
N° MFRAD08P015P
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Un port
    1 NPT
  • Port B
    1 NPT
  • Orifice de drainage externe
    3/8 NPT
  • Matériel
    Aluminium
  • Port P
    1 NPT
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    1
  • Port T
    1-1/4 NPT
  • Espacement de la vanne
    5 po

Aperçu

Description du fabricant
AD08P015P FILET NPT DE COLLECTEUR
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2) pour collecteur de circuit parallèle à débit standard ou C-16-2 pour collecteur de circuit parallèle à haut débit
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon