Motion
UCS 6308 2RSL  C3

SHUSTER CORP
SHU 6308 2RSL C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI05854813
N° MFRSHU 6308 2RSL C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 6308 2RSL C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI05854813
N° MFRSHU 6308 2RSL C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6308 2RSL C3 ROULEMENT À BILLES AVEC RAINURE EN L
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SHU 6308 2RSL C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 23 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 6308 2RSL C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6308 2RSL C3 ROULEMENT À BILLES AVEC RAINURE EN L