Motion
SUCFPL204-12FG1

NTN
SUCFPL204-12FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - 3/4 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05855880
N° MFRSUCFPL204-12FG1
Prix324.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFPL204-12FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - 3/4 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05855880
N° MFRSUCFPL204-12FG1
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
Prix324.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Global Hauteur  
    1.4291 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.3858 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse USDA H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053514
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    Série thermoplastique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253053514

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFPL204-12FG1 4
  • Boîtiers thermoplastiques résistants à la corrosion
  • Le lubrifiant solide en emballage complet offre une protection optimale contre la contamination par l’eau et les particules
  • Conçu pour une protection optimale contre les moisissures, les bactéries et les agents nettoyants chimiques
  • Graisse de qualité alimentaire USDA H1 entièrement conforme aux réglementations de la FDA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon