Motion
MUCFPL208-24FG1

NTN
MUCFPL208-24FG1

Unité de roulement à billes de qualité alimentaire à montage sur bride de la série Sentinel - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05855885
N° MFRMUCFPL208-24FG1
Prix596.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUCFPL208-24FG1

Unité de roulement à billes de qualité alimentaire à montage sur bride de la série Sentinel - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05855885
N° MFRMUCFPL208-24FG1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix596.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0158 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Global Hauteur  
    2.0944 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1181 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse USDA H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253055136
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    Série thermoplastique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253055136

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFPL208-24FG1 4
  • Boîtiers thermoplastiques résistants à la corrosion
  • Le lubrifiant solide en emballage complet offre une protection optimale contre la contamination par l’eau et les particules
  • Conçu pour une protection optimale contre les moisissures, les bactéries et les agents nettoyants chimiques
  • Graisse de qualité alimentaire USDA H1 entièrement conforme aux réglementations de la FDA