Motion
K10F10
Bouchon hydraulique série K - Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 3000 psi, 1-1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05855918
N° MFRK10F10
Prix119.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série K - Corps en acier, 1-1/4 po NPTF, filetage femelle 1-1/4 – 11-1/2 , 3000 psi, 1-1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05855918
N° MFRK10F10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix119.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Hexagonales
    2 po
  • Longueur
    2.95 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    12600 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
K10F10 MAMELON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté