Motion
24326 SB EXL ROUE UNITÉE

3M
24326 SB EXL UNITIZED WHEEL

Disque de finition - 3.0000 po Dia. disque, carbure de silicium, 12100 tr/min, 0.2500 po Dia. trou
N° D’ARTICLE MI05858955
N° MFR24326 SB EXL UNITIZED WHEEL
Prix19.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24326 SB EXL UNITIZED WHEEL

Disque de finition - 3.0000 po Dia. disque, carbure de silicium, 12100 tr/min, 0.2500 po Dia. trou
N° D’ARTICLE MI05858955
N° MFR24326 SB EXL UNITIZED WHEEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    0.2500 po
  • Disque Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Mélange, ébavurage, finition, polissage, raffinage
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    48011243269
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011243269
  • Rpm max.
    12100 tr/min
  • Type de montage
    Trou central
  • CUP_NON
    00048011243269

Aperçu

Description du fabricant
24326 SB EXL ROUE UNITÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur