Motion
75882
Lampe de poche rechargeable longue portée Stinger DS HPL avec deux interrupteurs
N° D’ARTICLE MI05859221
N° MFR75882
Prix312.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable longue portée Stinger DS HPL avec deux interrupteurs
N° D’ARTICLE MI05859221
N° MFR75882
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
Prix312.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.65 po
  • Poids
    14 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    48000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    800 lm (haut), 400 lm (méd), 200 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 2.5 h (moyen), 5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 800 lumens • Lampe de poche longue portée pour voir les objets à distance • Parfaite pour dégager une pièce ou une ruelle sombre • Commutation de la tête et de la queue pour plusieurs options de prise à la main • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
  • Comprend
    Batterie rechargeable, 120V/100V AC/12V DC Smart Charge PiggyBack
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926758827
  • Sortie lumineuse maximale
    800 lm
  • Durée d’exécution maximale
    5 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926758827
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
DEL 75882 STINGER DS C4
  • Faisceau de grande portée de 800 lumens
  • Lampe de poche longue portée pour voir les objets à distance
  • Parfait pour nettoyer une pièce ou une allée sombre
  • Se met en marche sur la tête et la queue pour plusieurs options de maintien manuel
  • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs
  • Prise confortable caoutchoutée antidérapante
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique