Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
Détails
- CUP_NON662679107260
Aperçu
- Le boîtier en titane aide à réduire le poids, à améliorer l’équilibre et à assurer une durabilité maximale
- Tête à profil bas pour accéder aux endroits restreints
- Mécanisme de dégagement rapide de la douille pour faciliter le changement de la douille
- Anneau de commande avant/arrière positionné loin de la tête de cliquet pour une plus grande convivialité
- Gâchette de démarrage à plumes pour un contrôle maximal de l’opérateur
- Échappement directionnel 360º