Motion
AN30-C12
SILENCER AVEC RACCORD 12MM
N° D’ARTICLE MI05860031
N° MFRAN30-C12
Prix6.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCER AVEC RACCORD 12MM
N° D’ARTICLE MI05860031
N° MFRAN30-C12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    12 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Réduction du bruit
    30 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX AN30-C12 AVEC RACCORD 12MM
  • Conforme à la norme RoHS
  • Plus compact : réduction de longueur de 30 %, diamètre extérieur de 25 %
  • Réduction améliorée du bruit : 30dB(A)
  • Méthode de connexion : filets M, R, NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon