Motion
22-8M20-6FS6
22-8M20-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI05862596
N° MFR22-8M20-6FS6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22-8M20-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI05862596
N° MFR22-8M20-6FS6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    2.1563 po
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057723283
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    HTD 8mm
  • CUP_NON
    00195057723283

Aperçu

Description du fabricant
22-8M20-6FS6 1/2'' BORE STEEL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer