Motion
L0104-412
Polymère de lithium, composition d’huile minérale, 1 grade NLGI, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI05862732
N° MFRL0104-412
Prix244.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polymère de lithium, composition d’huile minérale, 1 grade NLGI, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI05862732
N° MFRL0104-412
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
Prix244.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Polymère de lithium, huile minérale
  • Point de chute
    400 °F
  • Épaississeur de graisse
    Polymère de lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    280 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    1241
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR P0104-412 AVEC GRAISSE 1241