Motion
277495
Revêtement ou scellant FastKote® - 1 gal, couleur grise
N° D’ARTICLE MI05862961
N° MFR277495
Prix239.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement ou scellant FastKote® - 1 gal, couleur grise
N° D’ARTICLE MI05862961
N° MFR277495

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix239.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    400 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 10 g/L
  • Poids
    11.10 lb

Détails

  • Plage de température d’application
    50 à 90 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Gris
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couverture
    400 pi2
  • Temps de séchage
    24 heures
  • Conditions d’exposition
    Intérieur
  • Finition
    Lustre élevé
  • Température d’application maximale
    90 °F
  • Température d’application minimale
    50 °F
  • Type de résine
    Polyurée aromatique
  • Surface
    Béton
  • CUP_NON
    020066241957

Aperçu

Description du fabricant
REVÊTEMENT DE PLANCHER GRIS 277495
  • Un revêtement de sol en polyurée à durcissement rapide durcit complètement et accepte la circulation des véhicules en seulement 24 heures, la circulation piétonne légère en 4 à 6 heures
  • Revêtement très lustré conçu pour une utilisation dans les installations industrielles et commerciales
  • La formule durable en polyurée protège contre les produits chimiques et l’abrasion
  • Application facile au rouleau
  • Une trousse de 1 gallon couvre jusqu’à 400 pi2
  • Ajoutez un additif de durabilité (article Mi n° 06246065) pour produire une surface texturée et durable; mélangez un sac de 3 lb avec un gallon de revêtement de plancher

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon